AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM703902 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-CE, SIMBOLO MARCATURA CE

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM703902 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-CE, SIMBOLO MARCATURA CE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 90 PZ

EAN

8016692354958

Codice prodotto

CEM703902

Cod. produttore

703902

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro:

20 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Marcatura CE