CEMBRE SPA - CEM703901-BULK ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-CE, SIMBOLO MARCATURA CE - 703901-BULK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
1170 PZ
EAN
8016692628004
Codice prodotto
CEM703901-BULK
Cod. produttore
703901-BULK
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
16 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


