CEMBRE SPA - CEM7032A011 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 316L, Pg11 - 7032A011

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 11
Materiale - Metallo
Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Privo di alogeni - sì
Confezione
20 PZ
EAN
8016692601076
Codice prodotto
CEM7032A011
Cod. produttore
7032A011
Produttore
CEM
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
11
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Acciaio Inox V2A (AISI 304)
Privo di alogeni:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Superficie:
Non trattato
Resistente agli urti:
no


