AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM7032029 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, Pg29 - 7032029

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM7032029 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, Pg29

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 29

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Passo della filettatura - 1.588 mm

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8016692597324

Codice prodotto

CEM7032029

Cod. produttore

7032029

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

29

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Passo della filettatura:

1.588 mm

Marchio CEMBRE modello CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX PG29.. Controdado per pressacavo