AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM7032007 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, Pg7

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM7032007 CONTRODADO PER PRESSACAVO MAXIINOX, IN ACCIAO INOX AISI 303, Pg7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 7

  • Materiale - Metallo

  • Qualità del materiale - Acciaio Inox V2A (AISI 304)

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 30 PZ

EAN

8016692595825

Codice prodotto

CEM7032007

Cod. produttore

7032007

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

7

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Acciaio Inox V2A (AISI 304)

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Superficie:

Non trattato

Resistente agli urti:

no

CONTRODADI PER PRESSACAVI MAXIinox