CEMBRE SPA - CEM702600 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L-, SIMBOLO NEGATIVO, DIMENSIONE 12,5mm - 702600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
225 PZ
EAN
8016692354026
Codice prodotto
CEM702600
Cod. produttore
702600
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì


