CEMBRE SPA - CEM702501 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L+, SIMBOLO POSITIVO, DIMENSIONE 16mm - 702501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Nero
Con simbolo di pericolo / segnalazione - no
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
140 PZ
EAN
8016692353968
Codice prodotto
CEM702501
Cod. produttore
702501
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Nero
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
no
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
16 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì



