AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM702500 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L+, SIMBOLO POSITIVO, DIMENSIONE 12,5mm

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Nero

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione - no

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 225 PZ

EAN

8016692353951

Codice prodotto

CEM702500

Cod. produttore

702500

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Nero

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

no

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Impermeabile:

no

Metodo di montaggio:

Parete

Diametro:

12.5 mm

Spessore:

0.1 mm

Luminescente:

ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-L+, SIMBOLO POSITIVO, DIMENSIONE 12,5mm