AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM701201 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-PE, SIMBOLO CONDUTTORE DI PROTEZIONE, DIMENSIONE 16mm

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM701201 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-PE, SIMBOLO CONDUTTORE DI PROTEZIONE, DIMENSIONE 16mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Altri

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 140 PZ

EAN

8016692353050

Codice prodotto

CEM701201

Cod. produttore

701201

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Altri

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro:

16 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Conduttore di protezione