CEMBRE SPA - CEM701003 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EWN, SIMBOLO TERRA SENZA RUMORE, DIMENSIONE 25mm - 701003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - Altri
Confezione
75 PZ
EAN
8016692905433
Codice prodotto
CEM701003
Cod. produttore
701003
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Diametro:
25 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì



