CEMBRE SPA - CEM700900 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EP, SIMBOLO BIANCO TERRA DI PROTEZIONE, DIMENSIONE 12,5mm - 700900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - no
Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Confezione
225 PZ
EAN
8016692400822
Codice prodotto
CEM700900
Cod. produttore
700900
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
no
Qualità del materiale:
PVC (Polivinilcloruro)
Diametro:
12.5 mm
Luminescente:
sì
Con materiale di fissaggio:
sì


