AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM700502 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EW, SIMBOLO BIANCO TERRA, DIMENSIONE 20mm - 700502

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM700502 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-EW, SIMBOLO BIANCO TERRA, DIMENSIONE 20mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 90 PZ

EAN

8016692400563

Codice prodotto

CEM700502

Cod. produttore

700502

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Impermeabile:

no

Metodo di montaggio:

Parete

Diametro:

20 mm

Spessore:

0.1 mm

Luminescente:

Segnale di indicazione / pericolo tipo/ modello Cembre 700502 - ETICHETTA PER APPARECCH.CS-EW-TERRA- 20M