AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM700302 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-N, SIMBOLO NEUTRO, DIMENSIONE 20mm - 700302

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM700302 ETICHETTA ADESIVA PER APPARECCHIATURE CS-N, SIMBOLO NEUTRO, DIMENSIONE 20mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Blu

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione - no

  • Qualità del materiale - PVC (Polivinilcloruro)

Confezione

  • 90 PZ

EAN

8016692352435

Codice prodotto

CEM700302

Cod. produttore

700302

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Blu

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

no

Qualità del materiale:

PVC (Polivinilcloruro)

Diametro:

20 mm

Luminescente:

Con materiale di fissaggio:

Etichetta per apparechiature in flm PVC, su foglio. Temperatura di resistenza: -30°C...+80°C, Brevi periodi fino a 120°C. Simbolo "N"Neutro.