AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM622290 NASTRO 19MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU TRASP. - 622290

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM622290 NASTRO 19MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU TRASP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del carattere - Nero

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 19 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 5.5 m

  • Termoresistente -

  • Resistente ai raggi UV - no

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692891620

Codice prodotto

CEM622290

Cod. produttore

622290

Produttore

CEM

Colore del carattere:

Nero

Larghezza del nastro / della fascetta:

19 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

5.5 m

Termoresistente:

Resistente ai raggi UV:

no