AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM5527030079 PINZA PER FASCETTE, COMPLETA DI DISPOSITIVO DI TAGLIO - 5527030079

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM5527030079 PINZA PER FASCETTE, COMPLETA DI DISPOSITIVO DI TAGLIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della fascetta ferma-cavo - Acciaio Inox

  • Larghezza della fascetta - 4...7 mm

  • Tensione di trazione - Manuale

  • Materiale della pinza - Metallo

  • Proprietà - Taglio automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692558912

Codice prodotto

CEM5527030079

Cod. produttore

5527030079

Produttore

CEM

Materiale della fascetta ferma-cavo:

Acciaio Inox

Larghezza della fascetta:

4...7 mm

Tensione di trazione:

Manuale

Materiale della pinza:

Metallo

Proprietà:

Taglio automatico

Conforme a norme MIL:

no

Marchio CEMBRE modello UTENS.TIRA FASCETTE IN ACCIAIO INOX 3 0-.. Pinza tirafascette manuale