CEMBRE SPA - CEM50320 TUBETTO PM-03 SEGNACAVO Ø=4,0-6,3MM L=15MM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del conduttore - 4...10 mm
Diametro del cavo - 4...6 mm
Materiale - Plastica
Lunghezza - 15 mm
Confezione
2000 PZ
EAN
8016692256924
Codice prodotto
CEM50320
Cod. produttore
50320
Produttore
CEM
Modello:
Altri
Diametro del conduttore:
4...10 mm
Diametro del cavo:
4...6 mm
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
15 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
A innesto
I tubetti PM standard presentano una sagoma che consente di adattare uno stesso modello a piu cavi di diametro diverso. Materiale: PVC plastificato, autoestinguente CL. V0 (UL94), senza cadmio, piombo, silicone e teflon. Resistente a sostanza alcaline, alcool, acidi e numerosi solventi. Ottima stabilità ai raggi UV. Campo di temperatura da -40°C a +90°C. Materiale privo di alogeni.