CEMBRE SPA - CEM49596 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 25x35mm, BIANCO PVC10050WH - 49596

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 35 mm
Confezione
300 PZ
EAN
8016692805320
Codice prodotto
CEM49596
Cod. produttore
49596
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
35 mm
Larghezza:
25 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAA ADES.BIANCA 25X35 COMPONENT.. Materiale di identificazione


