AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM49317N TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 9x15mm, BLU

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Nero

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 1925 PZ

EAN

8016692624532

Codice prodotto

CEM49317N

Cod. produttore

49317N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Nero

Trasparente:

no

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

9 mm

Il loro retro e adesivo e possono essere applicate sull?apparecchiatura. Le targhette per componenti Siemens 3SB3923-0AV, Siemens 3SB3943-0AX, hanno gli angoli raggiati. Alcune dimensioni sono disponibili in versione NON ADESIVA nei modelli MG-TAP e MG-TAPW.