CEMBRE SPA - CEM49192N TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 15x67mm, VERDE - 49192N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Larghezza - 17 mm
Altezza - 15 mm
Confezione
1050 PZ
EAN
8016692552606
Codice prodotto
CEM49192N
Cod. produttore
49192N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Larghezza:
17 mm
Altezza:
15 mm
Targhette MG-TAA adeviso.Colore : bianco. Materiale: PVC rigido, autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 30°C a + 80°C Temperatura di applicazione da + 10°C a + 40°C


