AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM4901.13 PRESSACAVO MAXIBLOCK ATEX, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, Pg13, IP65, GRIGIO RAL 7035

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM4901.13 PRESSACAVO MAXIBLOCK ATEX, IN POLIAMMIDE PA6.6, CON FILETTO LUNGO, Pg13, IP65, GRIGIO RAL 7035

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 9...12 mm

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692627533

Codice prodotto

CEM4901.13

Cod. produttore

4901.13

Produttore

CEM

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

9...12 mm

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

13

Grado di protezione (IP):

IP65

Lunghezza della filettatura:

15 mm

Colore:

Grigio

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Modello:

Lineare

Versione antideflagrante:

Apertura di chiave:

24 mm

Protezione antipiegatura:

no

Con serracavo:

Resistente agli urti:

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta / O-ring

Numero RAL:

7035

Pressacavo per cavo piatto:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Temperatura di esercizio:

-20...75 °C

PRESSACAVI MAXIblock