CEMBRE SPA - CEM48811-HF TARGHE QUADRO CON FORI, PREFUSTELLATE, RIVETTABILI, IN POLICARBONATO, HALOGEN FREE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Metallizzato
Trasparente - no
Lunghezza - 100 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8016692757506
Codice prodotto
CEM48811-HF
Cod. produttore
48811-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Metallizzato
Trasparente:
no
Lunghezza:
100 mm
Magnetico:
no
Altezza:
50 mm
Le targhe MGVRT sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE.In policarbonato, privo di alogeni, grado di autoestinguenza VO Classe UL94, temperatura di utilizzo -40° + 130°, colore grigio metalizzato.