AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48406 TARGHE QUADRO CON FORI, PREFUSTELLATE, RIVETTABILI, IN PVC RIGIDO - 48406

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8016692498973

Codice prodotto

CEM48406

Cod. produttore

48406

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

50 mm

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

25 mm

Le targhe preforate MG-VRT-RH sono impiegate per la creazione di targhe-quadro personalizzate con logo aziendale, dati tecnici, matricole, certificazioni CE. Per alcune dimensioni sono disponibilili le protezioni in policarbonato CPT che garantiscono unamaggiore durata nel tempo.