AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM48397-HF TARGHETTE PER COMPONENTI A FASCETTA, PREFUSTELLATE, IN POLICARBONATO, HALOEGEN FREE - 48397-HF

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 107 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692859408

Codice prodotto

CEM48397-HF

Cod. produttore

48397-HF

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Lunghezza:

107 mm

Magnetico:

no

Altezza:

52 mm

Queste targhette sono spesso utilizzate per siglare dei materiali a cui e difficile applicare un'etichetta (come ad esempio le valvole, le prese, gli accoppiatori...) e in ambienti con presenza di solventi o olio.