CEMBRE SPA - CEM47918 ETICHETTE ADESIVE PER COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLIESTERE - 47918

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 50 mm
Confezione
400 PZ
EAN
8016692548395
Codice prodotto
CEM47918
Cod. produttore
47918
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
50 mm
Altezza:
25 mm
TARGHETTE ADESIVE PER COMPONENTI


