CEMBRE SPA - CEM47094 TARGHETTA ADESIVA PER COMPONENTI, PREFUSTELLATA, IN PVC RIGIDO, 15x17, GIALLO PVC10050YE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 27.8 mm
Confezione
1200 PZ
EAN
8016692437347
Codice prodotto
CEM47094
Cod. produttore
47094
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
27.8 mm
Altezza:
17.5 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-TAP BIANCO 17 5X27 8 PORTA-TARG.. Materiale di identificazione


