CEMBRE SPA - CEM47091N-HF TARGHETTE PER CAVI E COMPONENTI, PREFUSTELLATE, IN POLICARBONATO, HALOGEN FREE - 47091N-HF
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 27 mm
Confezione
1400 PZ
EAN
8016692798080
Codice prodotto
CEM47091N-HF
Cod. produttore
47091N-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
27 mm
Altezza:
15 mm
Targhette MG-TAP. Colore : bianco. Materiale: Policarbonato,privo di alogeni,autoestinguente cl.V0 (UL 94). Campo di temperatura da - 40°C a + 130°C. dimensioni: 15x27 mm


