CEMBRE SPA - CEM46929 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 50x50mm, BIANCO PVC99008WH - 46929

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 50 mm
Confezione
200 PZ
EAN
8016692518190
Codice prodotto
CEM46929
Cod. produttore
46929
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
50 mm
Altezza:
50 mm
STRISCE SEGNACAVO


