CEMBRE SPA - CEM46922 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 42x78mm, BIANCO PVC99008WH - 46922

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 42 mm
Confezione
100 PZ
EAN
8016692503738
Codice prodotto
CEM46922
Cod. produttore
46922
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
42 mm
Altezza:
78 mm
STRISCE SEGNACAVO


