CEMBRE SPA - CEM46639 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 32x58mm, BLU - 46639

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Altri
Trasparente - no
Lunghezza - 58 mm
Confezione
150 PZ
EAN
8016692800783
Codice prodotto
CEM46639
Cod. produttore
46639
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Altri
Trasparente:
no
Lunghezza:
58 mm
Altezza:
32 mm
STRISCE SEGNACAVO


