AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46611 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 52x107mm, BLU

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46611 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 52x107mm, BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Altri

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 107 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692807539

Codice prodotto

CEM46611

Cod. produttore

46611

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Altri

Trasparente:

no

Lunghezza:

107 mm

Altezza:

52 mm

STRISCE SEGNACAVO