CEMBRE SPA - CEM46439 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 32x58mm, GIALLO PVC99008YE - 46439

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 58 mm
Confezione
150 PZ
EAN
8016692574172
Codice prodotto
CEM46439
Cod. produttore
46439
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
58 mm
Altezza:
32 mm
STRISCE SEGNACAVO


