CEMBRE SPA - CEM46434 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 15x15mm, GIALLO PVC99008YE - 46434

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Confezione
2450 PZ
EAN
8016692545851
Codice prodotto
CEM46434
Cod. produttore
46434
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Altezza:
15 mm
STRISCE SEGNACAVO


