CEMBRE SPA - CEM46433N ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 15x49mm, GIALLO PVC99008YE - 46433N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 49 mm
Confezione
700 PZ
EAN
8016692564425
Codice prodotto
CEM46433N
Cod. produttore
46433N
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
49 mm
Altezza:
15 mm
STRISCE SEGNACAVO


