AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46215 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 6x15mm, ROSSO

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46215 ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 6x15mm, ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Rosso

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 15 mm

Confezione

  • 5250 PZ

EAN

8016692809236

Codice prodotto

CEM46215

Cod. produttore

46215

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Rosso

Trasparente:

no

Lunghezza:

15 mm

Larghezza:

0.1 mm

Magnetico:

no

Altezza:

6 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.I colori grigio, rosso, blu, verde e nero sono fornibili a richiesta, in quantita da definire.