AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM46192 TARGHETTE PER MORSETTI

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM46192 TARGHETTE PER MORSETTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Stampa - Nessuno

  • Direzione di stampa - Verticale

  • Dimensione modulare (Passo) - 12 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1680 PZ

EAN

8016692482354

Codice prodotto

CEM46192

Cod. produttore

46192

Produttore

CEM

Stampa:

Nessuno

Direzione di stampa:

Verticale

Dimensione modulare (Passo):

12 mm

Colore:

Bianco

Targhette MG-CPM- 10. Applicazione : singolo. Materiale: Policarbonato, autoestinguente cl.V0 (UL 94). colore: bianco. dimensioni: 5x12 mm.