AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM44896N ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 9x20mm, BIANCO PVC99008WH

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM44896N ETICHETTE ADESIVE, IN FILM PVC, PREFUSTELLATE, PER ESTERNO QUADRO, 9x20mm, BIANCO PVC99008WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Senza iscrizione

  • Colore - Bianco

  • Larghezza - 20 mm

  • Altezza - 9 mm

Confezione

  • 2750 PZ

EAN

8016692561325

Codice prodotto

CEM44896N

Cod. produttore

44896N

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Senza iscrizione

Colore:

Bianco

Larghezza:

20 mm

Altezza:

9 mm

Le etichette adesive in vinile dielettrico MG-VYT, idonee per la siglatura di componentistica interna o esterna, sono realizzate su supporto prefustellato. Le misure disponibili permettono di siglare una vastissima gamma di componenti di vari produttori.Materiale: film PVC. Campo di temperatura da - 40°C a + 80°C Temperatura di applicazione da 10°C a + 40°C. colore: bianco. Applicazione Siemens.