AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM4320-0866 BLOCCHETTI INTERCAMBIABILI DI SPELATURA, PER PINZA HB6

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM4320-0866 BLOCCHETTI INTERCAMBIABILI DI SPELATURA, PER PINZA HB6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione di spelatura - 4...16 mm²

  • Isolato -

  • Profondità di intaglio regolabile -

  • Con tacca spelacavi -

  • Capacità di spelatura AWG - 10...5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692578309

Codice prodotto

CEM4320-0866

Cod. produttore

4320-0866

Produttore

CEM

Sezione di spelatura:

4...16 mm²

Isolato:

Profondità di intaglio regolabile:

Con tacca spelacavi:

Capacità di spelatura AWG:

10...5

Lunghezza di spelatura regolabile:

Taglio a spirale:

no

Taglio longitudinale:

no

Taglio tondo:

Isolamento 1000 V:

no

Blocchetti intercambiabili