CEMBRE SPA - CEM42092B-HF TARGHETTE SEGNACAVO, SERIE FLAT, PREFUSTELLATE, PER TUBETTI PMF, IN POLICARBONATO, HALOGEN FREE, 4x15mm, BIANCO PC10050WH - 42092B-HF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Lunghezza - 15 mm
Confezione
4000 PZ
EAN
8016692798103
Codice prodotto
CEM42092B-HF
Cod. produttore
42092B-HF
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Lunghezza:
15 mm
Larghezza:
4 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.5 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHET.MG-TPMF BIANCA 4X15MM HALOGEN FR.. Materiale di identificazione


