AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM4202OD002 ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO, CON SIMBOLO DI DIVIETO + TESTO - 4202OD002

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Rosso

  • Con simbolo di pericolo / segnalazione -

  • Con testo di pericolo / segnalazione -

  • Qualità del materiale - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8016692902432

Codice prodotto

CEM4202OD002

Cod. produttore

4202OD002

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Colore:

Rosso

Con simbolo di pericolo / segnalazione:

Con testo di pericolo / segnalazione:

Qualità del materiale:

Altri

Impermeabile:

no

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

105 mm

Altezza:

52 mm

Spessore:

0.1 mm

Luminescente:

Composte dai simboli di divieto (PS) e con possibile integrazione di testo informativo (PST). Disponibili in formati diversi, permettono di segnalare in modo dettagliato ed efficace apparecchiature, macchinari ed impianti. Il formato con testo e disponibile a richiesta in altre lingue.