CEMBRE SPA - CEM4201RP003-E ETICHETTA ADESIVA DI DIVIETO, CON SIMBOLO DI DIVIETO + TESTO - 4201RP003-E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Colore - Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione - sì
Con testo di pericolo / segnalazione - sì
Qualità del materiale - Altri
Confezione
15 PZ
EAN
8016692657387
Codice prodotto
CEM4201RP003-E
Cod. produttore
4201RP003-E
Produttore
CEM
Materiale:
Plastica
Colore:
Rosso
Con simbolo di pericolo / segnalazione:
sì
Con testo di pericolo / segnalazione:
sì
Qualità del materiale:
Altri
Impermeabile:
no
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
74 mm
Altezza:
37 mm
Spessore:
0.1 mm
Luminescente:
sì



