CEMBRE SPA - CEM420180 TASCA PORTA DOCUEMENTI, CON FISSAGGIO ADESIVO O CON RIVETTI, IN POLISTIRENE ANTIURTO - 420180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Scomparto porta schema
Colore - Grigio
Autoadesivo - sì
Materiale - Plastica
Larghezza per installazione dell'armadio - 175 mm
Confezione
5 PZ
EAN
8016692536217
Codice prodotto
CEM420180
Cod. produttore
420180
Produttore
CEM
Modello:
Scomparto porta schema
Colore:
Grigio
Autoadesivo:
sì
Materiale:
Plastica
Larghezza per installazione dell'armadio:
175 mm
Trasparente:
no
Marchio CEMBRE modello TASCA PORTA-DOCUMENTI TPD 193X175 MM... Tasca portadocumenti per armadi


