CEMBRE SPA - CEM40440 TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-02 4X12 GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 12 mm
Confezione
640 PZ
EAN
8016692606965
Codice prodotto
CEM40440
Cod. produttore
40440
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.SEGNACAVO MG-TDMO-02 4X12 GIALLO.. Materiale di identificazione


