CEMBRE SPA - CEM40190 TAR.SEGNAC.MG-TDM-01 4X12MM.BIANCO 6 STELI - 40190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Diametro del cavo - 1.6...3.25 mm
Colore - Bianco
Stampa - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1320 PZ
Serie di prodotti
EAN
8016692565552
Codice prodotto
CEM40190
Cod. produttore
40190
Produttore
CEM
Modello:
Altri
Diametro del cavo:
1.6...3.25 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Nessuno
Materiale:
Plastica
Lunghezza:
12 mm
Larghezza:
4 mm
Con campo testo:
no
Metodo di montaggio:
Infilare
Ttarghette Segnacavo MG-TDM-01. Materiale: Policarbonato, privo di Alogeni, autoestinguente cl. V0 (UL94); elevata resistenza meccanica ed eccellente stabilità dimensionale. Campo di temperatura da - 40°C a + 140°C. Colore: bianco. Dimensioni :4x12 mm


