AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM374111-9 ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 175X99mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "9"

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM374111-9 ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 175X99mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "9"

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo -

  • Testo - Con iscrizione

  • Colore - Giallo

  • Trasparente - no

  • Lunghezza - 175 mm

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692923857

Codice prodotto

CEM374111-9

Cod. produttore

374111-9

Produttore

CEM

Autoadesivo:

Testo:

Con iscrizione

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Lunghezza:

175 mm

Larghezza:

99 mm

Magnetico:

no

Altezza:

0.1 mm

ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 175X99mm, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "9"