CEMBRE SPA - CEM374106-B ETICHETTA ALFANUMERICA IN POLIESTERE, 25X16mm, GIALLO, CON STAMPA NERA LETTERA "B" - 374106-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Testo - Con iscrizione
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 25 mm
Confezione
120 PZ
EAN
8016692479439
Codice prodotto
CEM374106-B
Cod. produttore
374106-B
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Testo:
Con iscrizione
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
25 mm
Larghezza:
16 mm
Magnetico:
no
Altezza:
0.1 mm
A richiesta le etichette sono fornibili con qualsiasi combinazione numerica ed alfanumerica, anche progressiva.



