AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM36A3M2034 GUARNIZIONI MULTIFORO PER PRESSACAVI, IN NEOPRENE 70sh A, ADATTI PER MAXIblock M20+Pg13,5, MAXIbrass E MAXIinox M20+Pg13,5+Pg17

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM36A3M2034 GUARNIZIONI MULTIFORO PER PRESSACAVI, IN NEOPRENE 70sh A, ADATTI PER MAXIblock M20+Pg13,5, MAXIbrass E MAXIinox M20+Pg13,5+Pg17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Gomma

  • Numero di esecuzioni - 3

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 20

  • Adatto per filettatura PG - 13

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692163130

Codice prodotto

CEM36A3M2034

Cod. produttore

36A3M2034

Produttore

CEM

Materiale:

Gomma

Numero di esecuzioni:

3

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

20

Adatto per filettatura PG:

13

Guarnizione multiforo in neoprene 70 sh A. Adatta per serrare più cavi contemporaneamente utilizzando un solo pressacavo.