CEMBRE SPA - CEM3572016 GUARNIZIONI PIANE, IN GOMMA STIRENE BUTADIENE SBR 70shA - 3572016

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro esterno - 29 mm
Diametro interno - 23 mm
Materiale - Gomma
Spessore - 2 mm
Adatto per filettatura PG - 16
Confezione
100 PZ
EAN
8016692164632
Codice prodotto
CEM3572016
Cod. produttore
3572016
Produttore
CEM
Diametro esterno:
29 mm
Diametro interno:
23 mm
Materiale:
Gomma
Spessore:
2 mm
Adatto per filettatura PG:
16
GUARNIZIONI PIANE


