CEMBRE SPA - CEM35302N PORTA-TARGA PLA QUADRO 17X70 ADESIVO NERO - 35302N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura cieca
Larghezza - 70 mm
Altezza - 17 mm
Materiale - Plastica
Posizione di installazione - Porta
Confezione
100 PZ
EAN
8016692593043
Codice prodotto
CEM35302N
Cod. produttore
35302N
Produttore
CEM
Modello:
Copertura cieca
Larghezza:
70 mm
Altezza:
17 mm
Materiale:
Plastica
Posizione di installazione:
Porta
Colore:
Nero
I portatarghe quadro PRL identificano pulsanti e altri componenti. Il fissaggio avviene mediante rivetto o attacco adesivo. Materiale Policarbonato autoestinguente cl. V0 (UL 94).


