CEMBRE SPA - CEM35002N PORTA-TARGA PLA QUADRO 17X20 ADESIVO NERO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Copertura cieca
Larghezza - 20 mm
Altezza - 17 mm
Materiale - Plastica
Posizione di installazione - Porta
Confezione
100 PZ
EAN
8016692593562
Codice prodotto
CEM35002N
Cod. produttore
35002N
Produttore
CEM
Modello:
Copertura cieca
Larghezza:
20 mm
Altezza:
17 mm
Materiale:
Plastica
Posizione di installazione:
Porta
Colore:
Nero
I portatarghe quadro PRL identificano pulsanti e altri componenti. Il fissaggio avviene mediante rivetto o attacco adesivo. Materiale Policarbonato autoestinguente cl. V0 (UL 94).