AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM3441012 GUARNIZIONI, IN POLIVINILCLORURO 50 sh A, A "CIPOLLA", ADATTI PER G1/2"+Pg13,5+M20

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM3441012 GUARNIZIONI, IN POLIVINILCLORURO 50 sh A, A "CIPOLLA", ADATTI PER G1/2"+Pg13,5+M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 18 mm

  • Diametro interno - 11 mm

  • Materiale - Plastica

  • Spessore - 7.5 mm

  • Adatto per filettatura metrica di dimensione - 20

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8016692153674

Codice prodotto

CEM3441012

Cod. produttore

3441012

Produttore

CEM

Diametro esterno:

18 mm

Diametro interno:

11 mm

Materiale:

Plastica

Spessore:

7.5 mm

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

20

Adatto per filettatura PG:

13

GUARNIZIONI